エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min

エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min - Festo

FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意

仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0392アズワン品番65-8003-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66345958VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1
311,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする