曜日別特売

ベアリングユニット 3穴 31.75mm

ベアリングユニット 3穴 31.75mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●長さ:157mm●幅:64.6mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3784アズワン品番65-7949-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66346299F3BBC 104-CPSS-DFH
72,700
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする