仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0442-04内容量1個