DVD-Book 「胃 巧妙な消化のしくみ」 日本語版・英語版

DVD-Book 「胃 巧妙な消化のしくみ」 日本語版・英語版 - アイカムDVD-Book 「胃 巧妙な消化のしくみ」 日本語版・英語版 - アイカム

胃の巧妙な消化のしくみを多角的なバイオイメージングで捉えました。
なぜ胃は食べ物を消化して、自身は消化しないのか、という古来の疑問に、リアルな実写映像で迫ります。
胃粘膜で営まれる消化のドラマを追究し、多数の国際映画祭で受賞しました。
広く一般から

仕様●セット内容:A5版32頁+DVD14分(日・英)●ケースサイズ:215×150×18mm●重量:240gアズワン品番67-2387-45内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66347464-
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする