Texas Instruments
2回路 差動 コンパレータ
仕様
●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:
アズワン品番
67-0367-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66348040
LM2903P
¥
160
¥
53
¥
58
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください