IC DRIVER 2/0 16DIP

IC DRIVER 2/0 16DIP - Texas Instruments

IC DRIVER 2/0 16DIP

仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0410-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66348584SN75121N
340
329
362(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする