Φ25mm 手動ガンノズル オートストップ

Φ25mm 手動ガンノズル オートストップ エスコ Φ25mm 手動ガンノズル オートストップ エスコ Φ25mm 手動ガンノズル オートストップ エスコ Φ25mm 手動ガンノズル オートストップ エスコ

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範

仕様●ノズルサイズ:Φ19×95mm●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.15~0.35Mpa●重量:700g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-84 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66354209 EA991CH-32
オープン
53,900
59,290 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする