Thermo Scientific Nalgene
FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)
高い反射性
自家蛍光/発光を抑える
落射蛍光顕微鏡に適している
仕様
●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●※発光分析用としても使用可能●未滅菌
アズワン品番
65-5640-58
内容量
1箱(6包×10個)
注意
※Certificate付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66354595
437591
¥
88,900
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください