曜日別特売

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 1600L/min

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 1600L/min - Festo

Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1600L/min●コード番号:202-2145アズワン品番65-7980-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354760MS6-LRP-1/2-D2-A8
67,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする