曜日別特売

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123H204000001CFシリーズ

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123H204000001CFシリーズ - サンドビック

突切り加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●刃長(mm):23.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.15●最大切り込み:23.3●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6440アズワン品番65-8202-68内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66356196N123H204000001CF
40,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする