スーパーティンカーBP
ミディアム・マルチツール(はさみ付き)。
手仕事がお好きな方に理想的なツール。
14機能を搭載したスイス製マルチツール。
プラスドライバー、はさみ搭載。
日常の生活でも、世界中を旅していても、この「スーパーティンカー」は役に立つ基本のツールです。<b
仕様●サイズ高さ:17 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:84 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:レッド
アズワン品番65-8765-51
内容量1個
ミディアム・マルチツール(はさみ付き)。
手仕事がお好きな方に理想的なツール。
14機能を搭載したスイス製マルチツール。
プラスドライバー、はさみ搭載。
日常の生活でも、世界中を旅していても、この「スーパーティンカー」は役に立つ基本のツールです。<b