曜日別特売

ボールベアリング5mm16mm 深溝

ボールベアリング5mm16mm 深溝 - NSK(日本精工)

NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン

仕様●内径:5mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:670N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.73kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9760アズワン品番65-7974-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66357499625-2RS
1,520
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする