曜日別特売

アリ誘引殺虫剤 アリの巣コロリ/12個

アリ誘引殺虫剤 アリの巣コロリ/12個 - エスコアリ誘引殺虫剤 アリの巣コロリ/12個 - エスコアリ誘引殺虫剤 アリの巣コロリ/12個 - エスコアリ誘引殺虫剤 アリの巣コロリ/12個 - エスコ
(1件のレビュー)

どんなアリも食いつくアース独自の誘引毒餌剤で、お庭全体のアリの巣を退治します。

仕様●内容量:1.0g×12個●有効期間:約1ヶ月●対象害虫:クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ●有効成分:フィプロニル●アリが全方向から侵入できる容器形状●耐水仕様で屋外にも置きやすい●植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型●アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌●いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤アズワン品番65-9315-04内容量1袋(12個)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66361306EA941C-71A
オープン
665
732(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 庭のアリ駆除
その他業種

半信半疑で庭のアリが多い場所に数カ所設置してみたら
一週間ほどでほぼアリを見ることがなくなりました。
コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする