曜日別特売

エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 1/2

エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 1/2 - NORGREN

IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 インチサイズポートを備え、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載され

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9313アズワン品番65-7897-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66361735R84G-4GK-RME
64,100
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする