曜日別特売

ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ

ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UCFK形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/110、H1/52、L/62、L1/52、A/25.5、J/42、J1/32、J2/27、N/10、A1/13、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66361760EA966MR-202
オープン
2,820
3,102(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする