SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング40mm90mm2308 E-2RS1TN9
仕様
●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9800
アズワン品番
65-7925-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66361814
2308 E-2RS1TN9
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方