基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール - SAMTEC

Samtec ESQT-1010-02-G-D-525 は、ESQT シリーズの柔軟性の高い高架ソケットストリップです。このストリップは PC/104-Plus に準拠しています。応用: FleXYZ設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列までの柔軟な設計が可能絶縁材は黒色液晶ポリマーです コンタクト

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●コード番号:196-9977アズワン品番65-7692-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66363090ESQT-105-02-G-D-525
640
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする