曜日別特売

ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm

ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 65 mm、外径 140 mm、幅 33 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-2384アズワン品番65-7947-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66363248NJ 2210 ECP/C3
25,300
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする