曜日別特売

重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ

重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ - エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ - エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ - エスコ

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

仕様●呼び番号UKP形:306●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B1/38●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):1900●テーパ穴形アズワン品番65-9329-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66363774EA966MC-306
オープン
6,060
6,666(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする