バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ

バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ GVS

PC、USP VI規格に準拠。
無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。
高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。
液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま

仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:1000ml●培養容量(mL):500●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱) アズワン品番65-9407-26 内容量1箱(12パック×1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66364045 CELCUFG034001S
54,000
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする