曜日別特売

Contact insert module

Contact insert module - フエニックス・コンタクト

HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、9 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データアプリケーション用 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Lin

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●シリーズ:HC-M-DSUB-C●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1936アズワン品番65-7690-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663640881417308
3,150
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする