空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-320-PPS-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:320mm

空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-320-PPS-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:320mm - Festo

Festo 丸型シリンダ DSNU-32-320-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の

仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7836アズワン品番65-8011-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66365226DSNU-32-320-PPS-A
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする