ピストンシールキット

ピストンシールキット - Festo

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製

仕様●Festo O シーリングリングは、1/2 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3637アズワン品番65-8026-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66365996OL-1/2
340
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする