メートル系ローラーベアリング 内径70mm レース幅33.25mm
Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致し
仕様●内径:70mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:33.25mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:224000N●行数:1●コード番号:193-1030
アズワン品番65-7974-84
内容量1個
商品豆知識