曜日別特売

タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2200mm 歯数 275 ピッチ 8mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2200mm 歯数 275 ピッチ 8mm ポリウレタン - Optibelt
仕様●長さ:2200mm●ベルトリファレンス:8M DC●ピッチ:8mm●歯の数:275●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2082アズワン品番65-7915-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663688052200 8MDC 62
220,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする