曜日別特売

スイッチモジュールコンタクトブロック

スイッチモジュールコンタクトブロック - EAO

キーロック用 EAO スイッチング素子は、はんだ付けによる 2.8 x 0.5 mm 接続方式のスナップ式スイッチング素子です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は DC 及び 5 A です。軽量: 0.008 kg 2 NO コンタクト 3 ポジション

仕様●併用可能製品:シリーズ 61●コード番号:200-4204アズワン品番65-7804-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6636923461-8520.22
4,740
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする