Vベルト 幅 17mm 長さ 1040mm ゴム SUPER TX

Vベルト 幅 17mm 長さ 1040mm ゴム SUPER TX - Optibelt

OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト

仕様●長さ:1040mm●内径長さ:1000mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1150アズワン品番65-7876-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66374326X17 x 1040
5,820
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする