SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 45mm内径
仕様
●内径:45mm●外径:50mm●静的許容ラジアル荷重:440kN●コード番号:237-2266
アズワン品番
65-7872-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66375884
PCM 455040 M
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方