エアフィルタ MSシリーズ

エアフィルタ MSシリーズ - Festo

Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-1/4-R は、プラスチック製ボウルガードを備え、左右の方向に向かってボウルを通気します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード

仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3327アズワン品番65-8031-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66376259MS6-LFX-1/4-R
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする