基板接続用ソケット 15 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 33個入

基板接続用ソケット 15 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 33個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(33個入り)●極数:15●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9981アズワン品番65-7669-36内容量1セット(33個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66379199FC1-15-02-T-WT
10,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする