曜日別特売

シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ

シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ - エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ - エスコ

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測

仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):150●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:57mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定にアズワン品番65-9273-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66386506EA725RF-112
オープン
900
990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする