96 DeepWell プレート(PP)

96 DeepWell プレート(PP) - MATRIX

化合物ライブラリー作製時のマザープレートに
各ウェルには独立したリム付き

仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●滅菌済アズワン品番65-5640-71内容量1箱(8包×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663876174222
57,000
56,980
62,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする