曜日別特売

ベアリングユニット 4穴 50mm

ベアリングユニット 4穴 50mm - NSK(日本精工)

4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット 50 mm シャフト 111 x 142.9 x 60.53 mm

仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:142.9mm●幅:142.9mm●深さ:60.53mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:192-9910アズワン品番65-7939-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390067SF50EC
25,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする