レギュレータ一体型セット

レギュレータ一体型セット - Festo

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC7 : J3M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 5 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9319アズワン品番65-8010-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390846MSB6-1/2-FRC7:J3M1
50,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする