曜日別特売

IC LATCH TRANSP OCTAL D 20SO

IC LATCH TRANSP OCTAL D 20SO - Texas Instruments
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:6ns●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0441-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66392149SN74ALS373ANSR
260
249
274(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする