セトクラフト
傘立て プー&ピグレット
フチに座るキャクラターたちがとっても可愛い傘立て。
5~7本の傘が収納できます。
仕様
●本体サイズ:幅25×奥行28×高さ42cm●本体重量:3150g●個装サイズ:幅29×奥行32.5×高さ48.5cm●個装重量:3680g●材質●▼レジン●デザイン:プー&ピグレット●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66394014
SDD-2122
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください