曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 20個入

基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 20個入 - SAMTEC

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 180 ポジションコネクタ。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート

仕様●入数:1トレイ(20個入り)●シリーズ:QTH-090-04-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9126アズワン品番65-7689-66内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66394407QTH-090-04-F-D-A
88,600
86,980
95,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする