曜日別特売

コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001032MPMシリーズ

コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001032MPMシリーズ - サンドビック

正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。

仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.18●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0881アズワン品番65-8223-49内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66396297R3001032MPM
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする