SKF(日本エスケイエフ)
カプラ グリッドカップリング
仕様
●ボア:36mm●外径:73mm●長さ:43mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:149Nm●コード番号:231-1910
アズワン品番
65-7916-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66396970
PHE 1030TGGRID
¥
9,390
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください