NORGREN
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:100mm
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 100 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm
仕様
●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4093
アズワン品番
65-7952-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66397040
RT/57263/M/100
¥45,800
¥
44,980
¥49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください