8/23より値下げ!現場を応援
RT/57263/M/100 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:100mm NORGREN 66397040

空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66397040
品番
RT/57263/M/100
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)値下げ
47,980

IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 100 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm

仕様
●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4093
アズワン品番
65-7952-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする