サンコーインダストリー
組込みねじ + バインドP=3 鉄 または標準 ・ニッケル M3×15 1000本入
表面処理:ニッケル
径×長さ:M3×15
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-8940
アズワン品番
67-0964-18
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66398144
10-00-0403-0030-0150-05
¥
5,464
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください