画像準備中

組込みねじ + バインドP=3 鉄 または標準 ・ニッケル M3×15 1000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード66398144 品番10-00-0403-0030-0150-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,464

表面処理:ニッケル
径×長さ:M3×15

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-8940 アズワン品番67-0964-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする