曜日別特売

ボールベアリング65mm120mm 深溝6213-2RS1/HC5C3WT

ボールベアリング65mm120mm 深溝6213-2RS1/HC5C3WT - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm

仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:40.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:55.9kN●コード番号:207-6566アズワン品番65-7931-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663996396213-2RS1/HC5C3WT
240,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする