曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入

コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。この製品は、28 → 22 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3143アズワン品番65-7592-23内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664002262367819-2
2,340
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする