曜日別特売

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール - SKF(日本エスケイエフ)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。

仕様●内輪径(mm):95●外輪径(mm):170●幅(mm):32●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:384-9360アズワン品番67-2368-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664003756219-2RS1
14,720
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする