ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mm

ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 105 mm、外径は 225 mm、幅は 49 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:12mm●外径:16mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2218 アズワン品番65-7944-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66402877 IR 12X16X16
2,600
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする