曜日別特売

圧力センサー 超小型 圧力レンジ0~1.0MPa ゲージ圧 正圧 R1/8

圧力センサー 超小型 圧力レンジ0~1.0MPa ゲージ圧 正圧 R1/8 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

超小型・軽量のため、機器組込用に最適
寸法Φ17×18.7mm(M5タイプ)、質量:約19g(M5タイプ)
二重ダイアフラム構造(SUS316Lダイアフラム、オイル封入型)による高信頼性
駆動電圧は5±0.5V、アナログ出力は0.5-4.5V(レシオメトリック出力)
COB(chip on

仕様●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:5V●動作温度:0~50℃アズワン品番67-0459-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66403638P-7100-103G-R1
24,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする