イムノプレート

イムノプレート - Thermo Scientific Nalgene

SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:U96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):300●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-22内容量1箱(12包×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404155449824
31,340
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする