Texas Instruments
IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
仕様
●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンドレイン●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SSOP
アズワン品番
67-0409-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66404198
SN74LVC07ADBR
¥
72
¥
68
¥
75
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください